| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2385571 Herst.-Nr.: 224530 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trägermaterial = PP Breite = 50mm Länge = 25m Stärke = 0.06mm Farbe = bronzefarben Modellnummer = 224530 Weitere Informationen: | | Trägermaterial: | PP | Breite: | 50mm | Länge: | 25m | Stärke: | 0.06mm | Farbe: | bronzefarben | Modellnummer: | 224530 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband 50mmx25m, pp-klebeband, panzerband 25m, 2385571, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, DUCK TAPE, 224530, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes |
| | |
| |