Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUCK TAPE 224499 Paketband, PP, Klar, Stärke 0.06mm, 50mm x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2385569
Hersteller:
     DUCK TAPE
Herst.-Nr.:
     224499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Trägermaterial = PP
Breite = 50mm
Länge = 25m
Stärke = 0.06mm
Farbe = Klar
Modellnummer = 224499
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PP
Breite:
50mm
Länge:
25m
Stärke:
0.06mm
Farbe:
Klar
Modellnummer:
224499
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband 50mmx25m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 2385569, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, DUCK TAPE, 224499, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.