Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2385565
Hersteller:
     DUCK TAPE
Herst.-Nr.:
     222227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Farbe = Schwarz
Breite = 50mm
Länge = 25m
Trägermaterial = Gewebe
Stärke = 0.17mm
Finish = Glänzend
Handelsname = Duck Tape
Modellnummer = 222227
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
50mm
Länge:
25m
Trägermaterial:
Gewebe
Stärke:
0.17mm
Finish:
Glänzend
Handelsname:
Duck Tape
Modellnummer:
222227
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband schwarz 50mm x 25m, duck tape, panzer-band schwarz, 2385565, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, DUCK TAPE, 222227, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.