Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUCK TAPE 222150 Panzerband, PE-Klebeband Klar, 0.23mm x 50mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2385560
Hersteller:
     DUCK TAPE
Herst.-Nr.:
     222150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Farbe = Klar
Breite = 50mm
Länge = 20m
Trägermaterial = PE Gewebe
Stärke = 0.23mm
Finish = Glänzend
Handelsname = Duck Tape
Modellnummer = 222150
Weitere Informationen:
Farbe:
Klar
Breite:
50mm
Länge:
20m
Trägermaterial:
PE Gewebe
Stärke:
0.23mm
Finish:
Glänzend
Handelsname:
Duck Tape
Modellnummer:
222150
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebe-klebeband 50mm x 20m, duck tape, panzerband transparent, 2385560, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, DUCK TAPE, 222150, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.