Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Flexi Compact Sensor-Box, 24 V PROFINET / 0,0024 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sick Flexi Compact Sensor-Box, 24 V PROFINET / 0,0024 kW
Artikel-Nr.:
     108EL-2385440
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     FLX0-GPNT100
EAN/GTIN:
     4047084477805
Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
sicherheitssteuerungen
Reihe = Flexi Compact
Typ = PROFINET-Gateway
Zur Verwendung mit = FLX3-CPUC100, FLX3-CPUC200
Versorgungsspannung = 24 V
Schnittstelle = PROFINET
Leistung = 0,0024 kW
Montageart = DIN-Schiene
Abmessungen = 18 x 90,3 x 124,7 mm
Weitere Informationen:
Reihe:
Flexi Compact
Typ:
PROFINET-Gateway
Zur Verwendung mit:
FLX3-CPUC100, FLX3-CPUC200
Versorgungsspannung:
24 V
Schnittstelle:
PROFINET
Leistung:
0,0024 kW
Montageart:
DIN-Schiene
Abmessungen:
18 x 90,3 x 124,7 mm
Weitere Suchbegriffe: 2385440, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, SICK, FLX0GPNT100, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,20*
€ 429,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 369,90*
€ 430,54*
Frei Haus
ab € 447,21*
€ 495,87*
Frei Haus
ab € 453,94*
€ 500,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,54*
€ 512,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,07*
€ 496,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,10*
€ 476,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,64*
€ 451,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,90*
€ 440,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.