Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 L-Code konfektioniertes Sensorkabel Stecker gerade / M12 Buchse gewinkelt, Länge 1.5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384613
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T41626B9L25-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorleitung 1,5m
sensorkabel
Serie = M12 L-Code
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Länge = 1.5m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Kodierung = L
Betriebsspannung = 63 V
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 10.4mm
Weitere Informationen:
Serie:
M12 L-Code
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
1.5m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
5
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Kodierung:
L
Betriebsspannung:
63 V
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
10.4mm
Weitere Suchbegriffe: 2384613, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T41626B9L25003, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.327,47025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 35 Stück (ab € 66,49915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.549,82*
€ 3.034,2858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.517,42015*
€ 2.995,72998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.417,74015*
€ 2.877,11078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.366,40005*
€ 2.816,01606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.327,47025*
€ 2.769,6896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.