Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 L-Code konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / M12 Stecker gerade, Länge 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384611
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T41625B9L25-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = M12 L-Code
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelmaterial = Nylonm
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Kodierung = L
Nennstrom = 16 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Serie:
M12 L-Code
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelmaterial:
Nylonm
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Kodierung:
L
Nennstrom:
16 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 2384611, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T41625B9L25005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.275,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 106,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.427,98008*
€ 1.699,2963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.410,50004*
€ 1.678,49505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.350,80004*
€ 1.607,45205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.313,06004*
€ 1.562,54145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.275,06*
€ 1.517,3214
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.