Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 L-Code konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / M12 Buchse gewinkelt, Länge 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384607
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T41614B9L25-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Serie = M12 L-Code
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Länge = 5m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Kodierung = L
Nennstrom = 16 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Serie:
M12 L-Code
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
5m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
5
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Kodierung:
L
Nennstrom:
16 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 2384607, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T41614B9L25005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,30008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 84,60834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.130,92008*
€ 1.345,7949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.120,03008*
€ 1.332,8358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.054,62*
€ 1.254,9978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.031,99004*
€ 1.228,06815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.015,30008*
€ 1.208,2071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.