Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 L-Code konfektioniertes Sensorkabel, Stecker gerade / M12 Buchse gerade, Länge 3m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384563
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T41525C9L14-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = M12 L-Code
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelmaterial = Nylonm
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Steckverbinder 2 = M12
Kodierung = L
Nennstrom = 12 A
Schutzart = IP67
Litzenzahl = 75mm
Weitere Informationen:
Serie:
M12 L-Code
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelmaterial:
Nylonm
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Steckverbinder 2:
M12
Kodierung:
L
Nennstrom:
12 A
Schutzart:
IP67
Litzenzahl:
75mm
Weitere Suchbegriffe: 2384563, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T41525C9L14004, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.001,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 50,0545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.143,11*
€ 1.360,3009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.129,02*
€ 1.343,5338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.079,12*
€ 1.284,1528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.045,43*
€ 1.244,0617
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.001,09*
€ 1.191,2971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.