Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 L-Code konfektioniertes Sensorkabel, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 1.5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384505
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T41511C9L25-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = M12 L-Code
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelmaterial = Nylonm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = L
Nennstrom = 12 A
Schutzart = IP67
Litzenzahl = 75mm
Weitere Informationen:
Serie:
M12 L-Code
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelmaterial:
Nylonm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
L
Nennstrom:
12 A
Schutzart:
IP67
Litzenzahl:
75mm
Weitere Suchbegriffe: 2384505, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T41511C9L25003, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.138,38025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 35 Stück (ab € 32,52515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.280,10015*
€ 1.523,31918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.265,58005*
€ 1.506,04026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.213,07025*
€ 1.443,5536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.177,38005*
€ 1.401,08226
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.138,38025*
€ 1.354,6725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.