Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 L-Code konfektioniertes Sensorkabel, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 1.5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384491
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T41511B9L25-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = M12 L-Code
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelmaterial = Nylonm
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = L
Nennstrom = 16 A
Schutzart = IP67
Isoliermaterial = PPmm
Weitere Informationen:
Serie:
M12 L-Code
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelmaterial:
Nylonm
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
L
Nennstrom:
16 A
Schutzart:
IP67
Isoliermaterial:
PPmm
Weitere Suchbegriffe: 2384491, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T41511B9L25003, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.260,74025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 35 Stück (ab € 36,02115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.420,00005*
€ 1.689,80006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.407,3101*
€ 1.674,69902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.347,22*
€ 1.603,1918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.307,99025*
€ 1.556,5084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.260,74025*
€ 1.500,2809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.