Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 L-Code konfektioniertes Sensorkabel, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 1.5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384482
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4151199L25-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = M12 L-Code
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelmaterial = Nylonm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = L
Nennstrom = 16 A
Schutzart = IP67
Litzenzahl = 124mm
Weitere Informationen:
Serie:
M12 L-Code
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelmaterial:
Nylonm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
L
Nennstrom:
16 A
Schutzart:
IP67
Litzenzahl:
124mm
Weitere Suchbegriffe: 2384482, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T4151199L25003, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.114,1501*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 35 Stück (ab € 31,83286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.266,5702*
€ 1.507,21854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.251,7302*
€ 1.489,55894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.198,75*
€ 1.426,5125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.162,54005*
€ 1.383,42266
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.114,1501*
€ 1.325,83862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.