Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VZ5000, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384271
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EVZ5323-5MOZ-01F-Q
EAN/GTIN:
     5059039835119
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Funktion = 5/3
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Pneumatisch/Pneumatisch
Serie = VZ5000
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/3
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 461NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 2.1W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebstemperatur max. = +50°C
Standardgewinde = G

Ventile für Inline-Montage, Serie VZ. Serie von 5//2- und 5//3-Ventilen mit pneumatischer oder elektrischer Steuerung für Inline-Montage. Steckverbinder müssen separat bestellt werden. Manuelle Impulssteuerung.
Weitere Informationen:
Funktion:
5/3
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Pneumatisch/Pneumatisch
Serie:
VZ5000
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/3
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
461NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
2.1W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Elektrisches Wegeventil, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil 1/4" pneumatisch betätigt, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil pneumatisch, 2384271, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, EVZ53235MOZ01FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,01*
€ 149,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,38*
€ 154,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.