Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VZ5000, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384259
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EVZ5123-5MOZ-01F-Q
EAN/GTIN:
     5059039835096
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Pneumatisch/Pneumatisch
Serie = VZ5000
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 588NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 2.1W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G

Ventile für Inline-Montage, Serie VZ. Serie von 5//2- und 5//3-Ventilen mit pneumatischer oder elektrischer Steuerung für Inline-Montage. Steckverbinder müssen separat bestellt werden. Manuelle Impulssteuerung.
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Pneumatisch/Pneumatisch
Serie:
VZ5000
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
588NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
2.1W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Überdruckventil, Elektrisches Wegeventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, 2384259, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, EVZ51235MOZ01FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves, EVZ51235MOZ01F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 4,90*
ab € 31,10*
€ 40,46*
3 Tage
14
€ 5,90*
ab € 70,32*
€ 88,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,30*
€ 91,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.