Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polycarbonat Gehäuse Außenmaß 75 x 75 x 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Polycarbonat Gehäuse Außenmaß 75 x 75 x 190mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2384053
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2384053
EAN/GTIN:
     5059044326305
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 190 mm
Höhe Außen = 75 mm
Breite Außen = 75 mm
Abmessungen Außen = 75 x 75 x 190mm
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
190 mm
Höhe Außen:
75 mm
Breite Außen:
75 mm
Abmessungen Außen:
75 x 75 x 190mm
Weitere Suchbegriffe: 2384053, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, ZP1907575SJpTMPC, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.