Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Installationsdose IP66, BxTxH 207mm x 362mm x 408mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2383835
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PJU16148L
EAN/GTIN:
     0623980021782
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 207 x 362 x 408mm
Länge = 207mm
Breite = 362mm
Höhe = 408mm
Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
207 x 362 x 408mm
Länge:
207mm
Breite:
362mm
Höhe:
408mm
Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskasten, Einspeisekasten, Hausanschlusskasten, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Wandgehäuse, Wandverteiler, abox ip66, anschlusskasten, 2383835, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Hammond, PJU16148L, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,56*
€ 291,37*
€ 5,90*
ab € 186,75*
€ 291,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 219,96*
€ 348,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,54*
€ 414,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,04*
€ 405,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,21*
€ 322,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
14R1513
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.