Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKO Nippon BWU Edelstahl Linearschiebeeinheit, Schlitten 60mm x 60mm, Traglast 3660N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2383521
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     BWU6060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearführung Schlitten
iko nippon thompson linearführung s...
linearführung schlitten
Hublänge = 34mm
Schlitten-Breite = 60mm
Serie = BWU
Schlitten-Länge = 60mm
Dynamische Traglast = 3660N
Statische Traglast = 4930N
Schienenmaterial = Edelstahl

Linearrolltisch. Einfache und kompakte Bauweise Hohe Präzision und sanfte Bewegung Großer Betriebstemperaturbereich Hohe Toleranz bei komplexen Lasten mit hohem Drehmoment
Weitere Informationen:
Hublänge:
34mm
Schlitten-Breite:
60mm
Serie:
BWU
Schlitten-Länge:
60mm
Dynamische Traglast:
3660N
Statische Traglast:
4930N
Schienenmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 2383521, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearschienen, IKO Nippon Thompson, BWU6060, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Slides
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,82*
€ 398,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,02*
€ 391,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,02*
€ 349,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.