Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ACTI9 iDD40T XA FI/LS-Schalter 16A, 1-polig Typ C, Empfindlichkeit 300mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2383308
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9DP6616
EAN/GTIN:
     3606489715694
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Strom = 16A
Polzahl = 1
Auslöseempfindlichkeit = 300mA
Auslösecharakteristik = Typ C
Reihe = Acti9
Serie = ACTI9 iDD40T XA
Better World-Produkt = Ja
Better World-Verifizierung = Green Premium
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Polzahl:
1
Auslöseempfindlichkeit:
300mA
Auslösecharakteristik:
Typ C
Reihe:
Acti9
Serie:
ACTI9 iDD40T XA
Better World-Produkt:
Ja
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Weitere Suchbegriffe: fi-leitungsschutzschalter 2pol, fi leitungsschutzschalter, fehlerstrom-schutzschalter 300ma, 2383308, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, FI/LS-Schalter, Schneider Electric, A9DP6616, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCBOs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,31*
€ 502,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,40*
€ 493,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,26*
€ 469,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,45*
€ 436,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,66*
€ 399,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.