| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2381871 Herst.-Nr.: 82H.3/8 EAN/GTIN: 3148511236413 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set Metrisch oder zöllig = zöllig Stückzahl = 5 Sechskantschlüsselgröße = 3/8Zoll Form = L Spitzentyp = Sechskant Ausführung kurz/lang = kurz Material/Stoff = Siliziumstahl Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel-Set | Metrisch oder zöllig: | zöllig | Stückzahl: | 5 | Sechskantschlüsselgröße: | 3/8Zoll | Form: | L | Spitzentyp: | Sechskant | Ausführung kurz/lang: | kurz | Material/Stoff: | Siliziumstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), facom imbusschlüssel, inbusschlüssel, 2381871, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Facom, 82H38, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 3,20* | € 4,60* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 3,736* | € 4,784* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,06* | € 4,88* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,55* | € 15,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|