Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Besen PP Borsten für Trockene Bereiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2381693
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     31784
EAN/GTIN:
     5705020317842
Suchbegriffe:
Mehlbesen
Mehlbürste
Stubenbesen
Zimmerbesen
Breite = 65mm
Anwendung = Trockene Bereiche
Borstenmaterial = PP
Tiefe = 410mm
Borstenlänge = 60mm
Weitere Informationen:
Breite:
65mm
Anwendung:
Trockene Bereiche
Borstenmaterial:
PP
Tiefe:
410mm
Borstenlänge:
60mm
Weitere Suchbegriffe: vikan mehlbesen, mehlbesen, 2381693, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Besen, Vikan, 31784, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Brooms
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 18,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,16*
€ 32,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.