Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abisolierwerkzeug, Einadrig / Mehradrig Ø 0.2 → 0.64mm, 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380804
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2380804
EAN/GTIN:
     8053369533742
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Einadrig / Mehradrig
Abziehbereich = Ø 0.2 → 0.64mm
Größe min. = 0.2mm
Größe max. = 0.64mm
Gesamtlänge = 140 mm
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Einadrig / Mehradrig
Abziehbereich:
Ø 0.2 → 0.64mm
Größe min.:
0.2mm
Größe max.:
0.64mm
Gesamtlänge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro abisolierwerkzeug, abisolierer, 2380804, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, RS PRO, SF30, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.