Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spitzzange / Backen 19mm, gebogen 146 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380747
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2380747
EAN/GTIN:
     8053369534510
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 146 mm
Material/Stoff = Kohlenstoffstahl
Backenlänge = 19mm
Funkenfrei = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
146 mm
Material/Stoff:
Kohlenstoffstahl
Backenlänge:
19mm
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: elektronik-spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, elektronikspitzzange rs-pro, 2380747, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, PN5001D, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.