Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK EMV-Filter, 500 V ac, 200A, Frontplattenmontage, Schraub, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2380277
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     RTEN-5200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 200A
Betriebsspannung max. = 500 V ac
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
200A
Betriebsspannung max.:
500 V ac
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen 200a, 2380277, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TDK-Lambda, RTEN5200, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.057,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,31*
€ 1.568,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,00*
€ 1.544,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,99*
€ 1.447,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,27*
€ 1.372,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.116,46*
€ 1.328,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.079,66*
€ 1.284,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,77*
€ 1.258,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.