Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Bluetooth (BLE), WiFi, ZigBee WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Intern / 4.3dBi Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2378076
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2108891-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
RFID Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
HF-Protokolle = Bluetooth (BLE), WiFi, ZigBee
Physische Form Antenne = Leiterplatte
Montageart Antenne = Leiterplatte
Verstärkung = 4.3dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Bluetooth (BLE), WiFi, ZigBee
Physische Form Antenne:
Leiterplatte
Montageart Antenne:
Leiterplatte
Verstärkung:
4.3dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Weitere Suchbegriffe: rfid antenne, 2378076, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, TE Connectivity, 21088911, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,44*
1 Tag
4980
1
€ 14,99*
ab € 0,275*
€ 0,739*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.