Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuseplatte Typ Rückplatte B. 864mm L. 2.38m Stahl für O10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2376482
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX046520R9999
EAN/GTIN:
     4011617465201
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
schaltschrank
Tafeltyp = Rückplatte
Breite = 864mm
Länge = 2.38m
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = O10
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Rückplatte
Breite:
864mm
Länge:
2.38m
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
O10
Weitere Suchbegriffe: 2376482, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, ABB, 2CPX046520R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 125,88*
€ 153,87*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 126,81*
€ 154,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,79*
€ 168,63*
€ 5,95*
ab € 140,45*
€ 169,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 230,14*
€ 280,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,70*
€ 330,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.