Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuseplatte Typ Rückplatte B. 364mm L. 1.2m Stahl für Schränke Triline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2376480
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX046518R9999
EAN/GTIN:
     4011617465188
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
schaltschrank
Tafeltyp = Rückplatte
Breite = 364mm
Länge = 1.2m
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Schränke Triline
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Rückplatte
Breite:
364mm
Länge:
1.2m
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Schränke Triline
Weitere Suchbegriffe: 2376480, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, ABB, 2CPX046518R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 82,40*
€ 103,06*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,81*
€ 103,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,07*
€ 112,41*
€ 5,95*
ab € 91,55*
€ 113,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,07*
€ 200,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.