Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuseplatte Typ Trennwand B. 825mm L. 2.125m Stahl für Triline


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2376464
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX046238R9999
EAN/GTIN:
     4011617462385
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand
Tafeltyp = Trennwand
Breite = 825mm
Länge = 2.125m
Material = Stahl
Zur Verwendung mit = Triline
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Trennwand
Breite:
825mm
Länge:
2.125m
Material:
Stahl
Zur Verwendung mit:
Triline
Weitere Suchbegriffe: 2376464, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, ABB, 2CPX046238R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,53*
€ 72,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,20*
€ 98,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 98,26*
€ 116,93
pro Box
ab 2 Boxen
€ 96,85*
€ 115,25
pro Box
ab 5 Boxen
€ 91,85*
€ 109,30
pro Box
ab 10 Boxen
€ 86,92*
€ 103,43
pro Box
ab 500 Boxen
€ 74,20*
€ 88,30
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 74,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.