| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2376461 Herst.-Nr.: 2CPX046235R9999 EAN/GTIN: 4011617462354 |
| |
|
| | |
| Tafeltyp = Trennwand Breite = 325mm Länge = 2.125m Material = Stahl Zur Verwendung mit = Triline Weitere Informationen: | | Tafeltyp: | Trennwand | Breite: | 325mm | Länge: | 2.125m | Material: | Stahl | Zur Verwendung mit: | Triline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2376461, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, ABB, 2CPX046235R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,98* | € 34,52* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,46* | € 46,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 33,46* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|