| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2376352 Herst.-Nr.: 2CPX046014R9999 EAN/GTIN: 4011617460145 |
| |
|
| | |
| Typ = Mutter Länge = 20mm Zur Verwendung mit = Triline Breite = 60mm Material = Metall Weitere Informationen: | | Typ: | Mutter | Länge: | 20mm | Zur Verwendung mit: | Triline | Breite: | 60mm | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Rasterleiste, 19" Rasterprofil, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Einpressmutter, Setzmutter, 19 zoll rasterleiste, 2376352, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, 2CPX046014R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,49* | € 10,63* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,50* | € 10,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,65* | € 10,85* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,73* | € 10,96* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,94* | € 15,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,94* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|