Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB RCBO DS200 FI/LS-Schalter 10A, 4-polig Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375191
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR274001R1105
EAN/GTIN:
     8012542934301
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Strom = 10A
Polzahl = 4
Auslösecharakteristik = Typ B
Überlastschaltertyp = RCBO
Serie = DS200
AC-Nennspannung = 400V
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Polzahl:
4
Auslösecharakteristik:
Typ B
Überlastschaltertyp:
RCBO
Serie:
DS200
AC-Nennspannung:
400V
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, fi leitungsschutzschalter, 2375191, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, FI/LS-Schalter, ABB, 2CSR274001R1105, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCBOs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,28*
€ 404,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,24*
€ 388,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,35*
€ 326,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.