Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF96-30-22-11 AF Leistungsschütz / 60 V Spule, 3 -polig 3 Schließer / 130 A, Motorsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2374932
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL407001R1122 AF96-30-22-11
EAN/GTIN:
     3471523133419
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 60 V
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 130 A
Leistung = 45 kW
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 3 Schließer
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
60 V
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
130 A
Leistung:
45 kW
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
3 Schließer
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, abb hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, 2374932, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL407001R1122AF96302211, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,71*
€ 295,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 282,89*
€ 323,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,93*
€ 354,14*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 352,32*
€ 398,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 369,62*
€ 426,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,99*
€ 508,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,45*
€ 496,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,84*
€ 473,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,09*
€ 452,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,62*
€ 439,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.