Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Installationskanal nach VDE Weiß, 15 mm x 15mm, Länge 2m Kunststoff


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2374039
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2374039
EAN/GTIN:
     5059044316818
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 15 mm
Tiefe = 15mm
Kabelkanal / Kettentyp = Installationskanal nach VDE
Farbe = Weiß
Material = PVC
Länge = 2m
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Tiefe:
15mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Installationskanal nach VDE
Farbe:
Weiß
Material:
PVC
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal weiß, installationskanal, 2374039, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, RS PRO, 90051, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 7 Stück (ab € 1,92429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,74*
€ 29,44
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,22*
€ 28,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,10*
€ 27,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,05*
€ 25,05
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,34*
€ 24,20
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 16,28*
€ 19,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,47*
€ 16,03
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.