Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teko Leiterplatten-Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 122 x 68 x 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373495
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     393.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleingehäuse
Leiterplattengehäuse
teko leiterplattengehäuse
kleingehäuse
Abmessungen Innen = 122 x 68 x 28mm
Länge Innen = 122 mm
Breite Innen = 68 mm
Höhe Innen = 28 mm
Gehäusematerial = Verzinnter Stahl

Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
122 x 68 x 28mm
Länge Innen:
122 mm
Breite Innen:
68 mm
Höhe Innen:
28 mm
Gehäusematerial:
Verzinnter Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2373495, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Teko, 39316, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,65*
€ 14,42*
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 14,66*
€ 6,90*
ab € 8,99*
€ 16,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 71,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.