Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Versilon™ SE-200 Schlauch, Ø 1/4Zoll 3/8Zoll Klar FEP, Spezielles PVC Übertragung 3,8 bar für Chemisch x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373419
Herst.-Nr.:
     AJD00017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 1/4Zoll
Außendurchmesser = 3/8Zoll
Material = FEP, Spezielles PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 3,8 bar
Einsatzbereiche = Chemisch
Erfüllte Normen = FDA
Serie = Versilon™ SE-200
Minimale Betriebstemperatur = -36°C
Maximale Betriebstemperatur = +74°C
Farbe = Klar
Länge = 15m
Verstärkt = Nein
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
1/4Zoll
Außendurchmesser:
3/8Zoll
Material:
FEP, Spezielles PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
3,8 bar
Einsatzbereiche:
Chemisch
Erfüllte Normen:
FDA
Serie:
Versilon™ SE-200
Minimale Betriebstemperatur:
-36°C
Maximale Betriebstemperatur:
+74°C
Farbe:
Klar
Länge:
15m
Verstärkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: FEP-Schlauch, Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, universalschlauch, 2373419, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, AJD00017, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,56*
€ 470,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,12*
€ 469,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,79*
€ 459,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,83*
€ 427,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,59*
€ 382,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.