| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2373056 Herst.-Nr.: 1SFA616070R4018 KL70-401C EAN/GTIN: 7320500202470 |
| |
|
| | |
| Serie = KL70 Farbe = Klar Zur Verwendung mit = ACS 400 IP Schutzart = IP54 Abmessungen = 7 x 7 x 6 mm Weitere Informationen: | | Serie: | KL70 | Farbe: | Klar | Zur Verwendung mit: | ACS 400 | IP Schutzart: | IP54 | Abmessungen: | 7 x 7 x 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, dauerlicht, 2373056, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, ABB, 1SFA616070R4018KL70401C, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,93* | € 35,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 29,23* | € 39,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,52* | € 46,76* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,23* | € 67,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|