Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teko Leiterplatten-Gehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 54 x 50 x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372824
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     371.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
Kleingehäuse
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
Abmessungen Innen = 54 x 50 x 26mm
Länge Innen = 54 mm
Breite Innen = 50 mm
Höhe Innen = 26 mm
Gehäusematerial = Verzinnter Stahl

Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
54 x 50 x 26mm
Länge Innen:
54 mm
Breite Innen:
50 mm
Höhe Innen:
26 mm
Gehäusematerial:
Verzinnter Stahl
Weitere Suchbegriffe: teko universalgehäuse, universalgehäuse, 2372824, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Teko, 37116, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,74*
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 5,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,76*
€ 5,78*
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 6,07*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.