| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2371539 Herst.-Nr.: GJH1211001R8315 K6-31Z 400V 40/450HZ EAN/GTIN: 4013614155567 |
| |
|
| | |
| Kontaktnennstrom = 4 A Kontaktart = 1 Öffner/3 Schließer Steuerspannung = 415 V DC Weitere Informationen: | | Kontaktnennstrom: | 4 A | Kontaktart: | 1 Öffner/3 Schließer | Steuerspannung: | 415 V DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleinschütz, 2371539, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, GJH1211001R8315K631Z400V40450HZ, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,22* | € 28,22* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,28* | € 29,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,59* | € 30,15* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,87* | € 31,93* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 25,39* | € 35,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|