| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2371489 Herst.-Nr.: 2TLA022305R0200 Orion2-4-K4-090-E EAN/GTIN: 7350024481792 |
| |
|
| | |
| Serie = Orion2 Baugruppentyp = Empfänger, Sender Sicherheitstyp = Typ 4 Anzahl der Strahlen = 4 Erfassungsabstand min. = 0.5m Erfassungsabstand max. = 50m Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste Weitere Informationen: | | Serie: | Orion2 | Baugruppentyp: | Empfänger, Sender | Sicherheitstyp: | Typ 4 | Anzahl der Strahlen: | 4 | Erfassungsabstand min.: | 0.5m | Erfassungsabstand max.: | 50m | Anschlusstyp: | 5-polige M12-Stiftleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abb lichtgitter, lichtgitter, lichtvorhang 50m, 2371489, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, ABB, 2TLA022305R0200Orion24K4090E, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.278,13* | € 1.334,54* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.244,35* | € 1.339,46* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.592,05* | € 1.653,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.740,43* | € 1.805,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.839,28* | € 1.906,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|