| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2371481 Herst.-Nr.: 2TLA022303R0400 Orion1-4-30-075-E EAN/GTIN: 7350024481655 |
| |
|
| | |
| Serie = Orion1 Baugruppentyp = Empfänger, Sender Sicherheitstyp = Typ 4 Erfassungsabstand min. = 0.2m Erfassungsabstand max. = 20m Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste Weitere Informationen: | | Serie: | Orion1 | Baugruppentyp: | Empfänger, Sender | Sicherheitstyp: | Typ 4 | Erfassungsabstand min.: | 0.2m | Erfassungsabstand max.: | 20m | Anschlusstyp: | 5-polige M12-Stiftleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abb lichtgitter, lichtgitter, 2371481, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, ABB, 2TLA022303R0400Orion1430075E, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.925,62* | € 1.993,73* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.865,22* | € 1.998,88* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.389,31* | € 2.468,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.610,65* | € 2.694,84* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.759,47* | € 2.846,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|