| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2371475 Herst.-Nr.: 2TLA022302R0000 Orion1-4-30-015-B EAN/GTIN: 7350024481501 |
| |
|
| | |
| Serie = Orion1 Baugruppentyp = Empfänger, Sender Sicherheitstyp = Typ 4 Erfassungsabstand min. = 0.2m Erfassungsabstand max. = 19m Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste Weitere Informationen: | | Serie: | Orion1 | Baugruppentyp: | Empfänger, Sender | Sicherheitstyp: | Typ 4 | Erfassungsabstand min.: | 0.2m | Erfassungsabstand max.: | 19m | Anschlusstyp: | 5-polige M12-Stiftleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abb lichtgitter, lichtgitter, 2371475, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, ABB, 2TLA022302R0000Orion1430015B, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 742,36* | € 802,82* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 728,61* | € 808,07* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 925,94* | € 992,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.018,30* | € 1.080,43* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.075,39* | € 1.138,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|