| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2371466 Herst.-Nr.: 2TLA022301R0300 Orion1-4-14-060-E EAN/GTIN: 7350024481419 |
| |
|
| | |
| Serie = Orion1 Baugruppentyp = Empfänger, Sender Sicherheitstyp = Typ 4 Erfassungsabstand min. = 0.2m Erfassungsabstand max. = 7m Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste Weitere Informationen: | | Serie: | Orion1 | Baugruppentyp: | Empfänger, Sender | Sicherheitstyp: | Typ 4 | Erfassungsabstand min.: | 0.2m | Erfassungsabstand max.: | 7m | Anschlusstyp: | 5-polige M12-Stiftleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abb lichtgitter, lichtgitter, 2371466, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, ABB, 2TLA022301R0300Orion1414060E, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.275,49* | € 2.354,31* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.208,15* | € 2.359,44* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.823,49* | € 2.914,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.085,32* | € 3.180,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3.261,50* | € 3.359,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|