| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2371465 Herst.-Nr.: 2TLA022301R0200 Orion1-4-14-045-E EAN/GTIN: 7350024481402 |
| |
|
| | |
| Serie = Orion1 Baugruppentyp = Empfänger, Sender Sicherheitstyp = Typ 4 Erfassungsabstand min. = 0.2m Erfassungsabstand max. = 7m Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste Weitere Informationen: | | Serie: | Orion1 | Baugruppentyp: | Empfänger, Sender | Sicherheitstyp: | Typ 4 | Erfassungsabstand min.: | 0.2m | Erfassungsabstand max.: | 7m | Anschlusstyp: | 5-polige M12-Stiftleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abb lichtgitter, lichtgitter, 2371465, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, ABB, 2TLA022301R0200Orion1414045E, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.891,98* | € 1.966,07* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.843,81* | € 1.971,21* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.357,06* | € 2.434,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.575,41* | € 2.657,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.722,22* | € 2.807,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|