| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2370323 Herst.-Nr.: C287000NAQ EAN/GTIN: 5059045858027 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 110V ac Montagebohrung Durchmesser = 12.7mm Blendenform = Erhaben
VDE-, UL-Zulassung. 12.7 mm Montagebohrung, 13,6 mm Linse. 13,6 mm farbige diffuse Polycarbonat-Linse Rastmontage - keine zusätzliche Hardware erforderlich Ausführung mit klarer Linse enthält eine rote Glimmlampe für hohen Ein/Aus-Kontrast Ausführungen für 230 V geeignet für 200-250 Vac 110-V-Ausführungen für 100-130 Vac geeignet. Durchschnittliche voraussichtliche Lebensdauer: 20000 Stunden (außer grün: 5000 Stunden) 0,25" (6,3 x 0,8 mm) Anschlussklemmen Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 110V ac | Montagebohrung Durchmesser: | 12.7mm | Blendenform: | Erhaben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe 110-130v, kontrolllampe, 2370323, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C287000NAQ, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |