Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin) Ltd Anzeigenlampen-Fassung, Tafelmontage, Ø 14.7mm 9.6mm, Loch ø 12.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-565125
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     T0063AOFAC
EAN/GTIN:
     5059045450085
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampenfassung Typ = Tafelmontage
Durchmesser = 14.7mm
Lochdurchmesser = 12.7mm
Plattenstärke = 9.6mm

Nicht geeignet für Einsatz über 50 V. Einbau-Anzeigelampe mit Chromeinfassung. Wird komplett mit Adaptern geliefert, damit eine Lampe mit Miniaturflansch T1 1/2 LES oder T1 3/4 verwendet werden kann. Weißes glasfaserverstärktes Nylongehäuse. Streuscheibe aus Polycarbonat sorgt für eine gleichförmig beleuchtete Fläche. Die verchromte Einfassung ist an einer Seite mit der Leuchte verbunden, aber dennoch vollständig von der Platte isoliert.
Weitere Informationen:
Lampenfassung Typ:
Tafelmontage
Durchmesser:
14.7mm
Lochdurchmesser:
12.7mm
Plattenstärke:
9.6mm
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung kunststoff, fassung, 565125, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigenlampenfassungen, Arcolectric (Bulgin) Ltd, T0063AOFAC, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lampholders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.