Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDLENSER K6R-SAFETY Akku LED-Taschenlampe LED, 400 lm, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2368693
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     K6R SAFETY
EAN/GTIN:
     4058205028318
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Schlüssel-Anhänger
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 400 lm
Batterien = Polymer 3,7 V
Modell = K6R-SAFETY
Tiefe = 85 mm
Länge = 30 mm
Kopfdurchmesser = 30mm
Breite = 72 mm
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
400 lm
Batterien:
Polymer 3,7 V
Modell:
K6R-SAFETY
Tiefe:
85 mm
Länge:
30 mm
Kopfdurchmesser:
30mm
Breite:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselanhänger, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku-taschenlampe led lenser, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, 2368693, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, LEDLENSER, K6RSAFETY, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,67*
€ 20,55*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,77*
€ 20,58*
1
€ 6,70*
ab € 15,37*
€ 21,43*
1
€ 5,46*
ab € 15,73*
€ 21,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,20*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.