Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96771046 Herst.-Nr.: 502577 EAN/GTIN: 4058205028318 |
| |
|
| | |
| Mini-Taschenlampe K6R grey Die kompakte, wiederaufladbare Schlüsselbundleuchte K6R liefert auf Knopfdruck eine starke Helligkeit von bis zu 400 Lumen, was sie wesentlich heller und intuitiver als die Taschenlampen-Funktion vieler Smartphones macht. Die Lampe wird bequem und kabellos über die integrierte, ausklappbare USB-A-Schnittstelle aufgeladen und hat zudem eine Akku- und Ladestandsanzeige. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stableuchte | Batterieart: | Akku fest eingebaut | ANSI: | sonstige | Anzahl der Batterien: | 1 | Mit Batterien mitgeliefert: | ja | Aufladbar: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Gehäusefarbe: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,69* | € 20,73* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,71* | € 20,76* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 15,32* | € 21,35* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,62* | € 21,97* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 17,22* | € 24,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|