Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäusetür Typ Durchsichtige Tür B. 589.5mm L. 15mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367142
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045853R9999
EAN/GTIN:
     4011617458531
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Türtyp = Durchsichtige Tür
Breite = 589.5mm
Länge = 15mm
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = TriLine-Schränke
Weitere Informationen:
Türtyp:
Durchsichtige Tür
Breite:
589.5mm
Länge:
15mm
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
TriLine-Schränke
Weitere Suchbegriffe: 2367142, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusetüren, ABB, 2CPX045853R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 550,38*
€ 622,61*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 550,18*
€ 623,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 606,42*
€ 686,06*
€ 5,95*
ab € 610,17*
€ 690,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 805,85*
€ 931,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,45*
€ 1.108,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,99*
€ 1.093,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,12*
€ 1.054,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,15*
€ 991,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,85*
€ 958,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.