| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2367122 Herst.-Nr.: 2CPX045826R9999 EAN/GTIN: 4011617458265 |
| |
|
| | |
| Tafeltyp = Seitliche Paneele Breite = 625mm Länge = 625mm Material = Metall RAL-Code = RAL 7035 Zur Verwendung mit = Schränke Triline Weitere Informationen: | | Tafeltyp: | Seitliche Paneele | Breite: | 625mm | Länge: | 625mm | Material: | Metall | RAL-Code: | RAL 7035 | Zur Verwendung mit: | Schränke Triline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2367122, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, ABB, 2CPX045826R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 195,88* | € 234,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 195,37* | € 235,51* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 201,75* | € 242,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 215,88* | € 259,88* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 291,24* | € 350,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 291,24* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|