Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuseplatte Typ Seitliche Paneele B. 425mm L. 425mm Metall für Schränke Triline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367121
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045825R9999
EAN/GTIN:
     4011617458258
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
rückwand schaltschrank
Tafeltyp = Seitliche Paneele
Breite = 425mm
Länge = 425mm
Material = Metall
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Schränke Triline
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Seitliche Paneele
Breite:
425mm
Länge:
425mm
Material:
Metall
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Schränke Triline
Weitere Suchbegriffe: 2367121, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, ABB, 2CPX045825R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 145,15*
€ 173,65*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 151,82*
€ 180,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 155,13*
€ 183,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,60*
€ 185,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 223,10*
€ 268,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,84*
€ 319,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.