Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäuseplatte Typ Seitliche Paneele B. 325mm L. 325mm Metall für Schränke Triline


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367120
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045824R9999
EAN/GTIN:
     4011617458241
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
rückwand schaltschrank
Tafeltyp = Seitliche Paneele
Breite = 325mm
Länge = 325mm
Material = Metall
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Schränke Triline
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Seitliche Paneele
Breite:
325mm
Länge:
325mm
Material:
Metall
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Schränke Triline
Weitere Suchbegriffe: 2367120, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, ABB, 2CPX045824R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,81*
€ 196,74*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 208,35*
€ 248,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 217,18*
€ 267,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 267,75*
€ 318,62
pro Box
ab 2 Boxen
€ 265,50*
€ 315,95
pro Box
ab 5 Boxen
€ 257,44*
€ 306,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 238,11*
€ 283,35
pro Box
ab 500 Boxen
€ 217,18*
€ 258,44
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 217,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.